Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN GEH 40ES 2RS sfærisk glidelager, 40 mm diameter, 68 mm ytre diameter, 25 mm ytre ring | CU7AEM 803AW7

TRITAN GEH 40ES 2RS sfærisk glidelager, 40 mm diameter, 68 mm ytre diameter, 25 mm ytre ring

På lager
Vare: CU7AEM Modell: GEH 40ES 2RSKryssreferanse: 803AW7

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vanlig peiling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5445
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN GEH 40ES 2RS sfærisk glidelager, 40 mm diameter, 68 mm ytre diameter, 25 mm ytre ring
2 366 NOK / enhet