Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN GE 6C sfærisk glidelager, glidende kontaktflate, 6 mm borediameter | CU7AKE 803AP3

TRITAN GE 6C sfærisk glidelager, glidende kontaktflate, 6 mm diameter

På lager
Vare: CU7AKE Modell: GE 6CKryssreferanse: 803AP3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vanlig peiling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN GE 6C sfærisk glidelager, glidende kontaktflate, 6 mm diameter
248NOK / enhet