Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE TLP1008TELTV overspenningsdemper 15a 10 uttak 8 fot Svart | AC6FCK 33L738

TRIPP LITE TLP1008TELTV Overspenningsdemper 15a 10 Uttak 8 fot Sort

På lager
Vare: AC6FCK Modell: TLP1008TELTVKryssreferanse: 33L738

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
969NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern Outlet Strip
FARGESvart
Kommunikasjonsport(2) Koaksial, (3) RJ11-telefon
Ledningslengde8ft.
Dybde2.25 "
Måler / leder14/3
KlasseResidential
Housing MaterialPlast
Hz50/60
Lengde11 39 / 64 "
Maks. Forsterker15
Maks. Overspenningsstrøm13.5kA
Medisinsk karakterNei
MonteringsstilFlere nøkkelhull
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Støyreduksjonsvurdering NRROpptil 40 dB
Antall utsalgssteder10
Antall transformatoruttak4
Uttakssenteravstand28.4 mm standard, 56.8 mm standard og transformator
StrømindikatorJa
Vurderte Joule3330
Spenning120
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Koaksial overspenningsvern
    • Outlet Surge Protection (Ja)
    • Beskyttelse mot telefon / faks overspenning (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellStøyreduksjonsvurdering NRRFARGELedningslengdeAntall utsalgsstederStrømindikatorBreddeDybdeKlassePris
TRIPP LITE SS7619-15 Surge Suppressor 15A 24 Outlet 15ft Grey | AC2HJD 2KGE2 SS7619-15-Grå15ft.24-1.5 "1.5 "Industriell2 649 NOK
RFQ
TRIPP LITE DRS1215 Overspenningsdemper 15a 14 uttak 15 fot | AC2UTV 2MY44 DRS121540 til 80 dBSvart15ft.14Nei4"1.75 "Industriell2 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE TLP1008TELTV Overspenningsdemper 15a 10 Uttak 8 fot Sort
969NOK / enhet