TRIPP LITE SS7619-15 Surge Suppressor 15A 24 Outlet 15ft Grey | AC2HJD 2KGE2

TRIPP LITE SS7619-15 Overspenningsdemper 15A 24 uttak 15 fot grå

Vare: AC2HJD Modell: SS7619-15Kryssref: 2KGE2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 649 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern Outlet Strip
FARGEGrå
Ledningslengde15ft.
Dybde1.5 "
Måler / leder14/3
KlasseIndustriell
Housing MaterialMetal
Hz50/60
Lengde72 "
Maks. Forsterker15
Maks. Overspenningsstrøm22kA
Medisinsk karakterNei
MonteringsstilKlemme
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder24
Uttakssenteravstand69mm
Vurderte Joule450
Spenning120
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5605
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)193.55
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Koaksial overspenningsvern (Nei)
    • Outlet Surge Protection (Ja)
    • Telefon / faks overspenningsvern (nei)

Produktvarianter

ProduktModellStøyreduksjonsvurdering NRRFARGELedningslengdeAntall utsalgsstederStrømindikatorBreddeDybdeKlassePris
TRIPP LITE DRS1215 Overspenningsdemper 15a 14 uttak 15 fot | AC2UTV 2MY44 DRS121540 til 80 dBSvart15ft.14Nei4"1.75 "Industriell2 128 NOK
TRIPP LITE TLP1008TELTV overspenningsdemper 15a 10 uttak 8 fot Svart | AC6FCK 33L738 TLP1008TELTVOpptil 40 dBSvart8ft.10Ja5"2.25 "Residential969NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE SS7619-15 Overspenningsdemper 15A 24 uttak 15 fot grå
2 649 NOK / enhet