Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE DRS1215 Overspenningsdemper 15a 14 uttak 15 fot | AC2UTV 2MY44

TRIPP LITE DRS1215 Overspenningsdemper 15a 14 Uttak 15 fot

På lager
Vare: AC2UTV Modell: DRS1215Kryssref: 2MY44
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
2 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern Outlet Strip
FARGESvart
Ledningslengde15ft.
Dybde1.75 "
KlasseIndustriell
Høyde1.75 "
Housing MaterialMetal
Hz50/60
Lengde19 "
Maks. Forsterker15
Maks. Overspenningsstrøm120kA
MonteringsstilRack
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Støyreduksjonsvurdering NRR40 til 80 dB
Antall utsalgssteder14
Uttakssenteravstand38.9 mm foran og 38.9 mm bak
Fase1
Plug TypeNEMA 5-15P
StrømindikatorNei
Vurderte Joule3840
BeholdertypeNO 5-15R
Spenning120
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.47
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Koaksial overspenningsvern (Nei)
    • Outlet Surge Protection (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellStøyreduksjonsvurdering NRRFARGELedningslengdeAntall utsalgsstederStrømindikatorBreddeDybdeKlassePris
TRIPP LITE SS7619-15 Surge Suppressor 15A 24 Outlet 15ft Grey | AC2HJD 2KGE2 SS7619-15-Grå15ft.24-1.5 "1.5 "Industriell2 390 NOK
RFQ
TRIPP LITE TLP1008TELTV overspenningsdemper 15a 10 uttak 8 fot Svart | AC6FCK 33L738 TLP1008TELTVOpptil 40 dBSvart8ft.10Ja5"2.25 "Residential926NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE DRS1215 Overspenningsdemper 15a 14 Uttak 15 fot
2 101 NOK / enhet