Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMSON QSSS 1/2 L 48 aksel, 0.4990 / 0.4995 tomme diameter, klasse L, SS, 48 tommer lang | AE4FVW 5JZ31

THOMSON QSSS 1/2 L 48 aksel, 0.4990 / 0.4995 tommer diameter, klasse L, SS, 48 tommer lang

På lager
Vare: AE4FVW Modell: QSSS 1/2 L 48Kryssreferanse: 5JZ31
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
2 702 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lager hurtigaksel
Dia. Toleranse Maks.0.4995
Dia. Toleranse Min.0.4990
Lengde48 "
Materiale440C rustfritt stål
Min. Overflatehardhet50 Rockwell C
Skaft Dia.0.5 "
typen60 Sak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)129.29
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7222200041
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSkaft Dia.Pris
THOMSON QSSS 1 1/2 L 60 aksel, 1.4989 / 1.4994 tomme diameter, klasse L, SS, 60 tommer lang | AC2DGQ 2HWZ3 QSSS 1 1/2 L 6060 "1.5 "12 206 NOK
THOMSON QS 3/4 L SS X 48 Aksel 440c rustfritt stål 0.750 tommer D 48 tommer | AC3BRC 2RDK9 QS 3/4 L SS X 4848 "0.75 "3 998 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON QSSS 1/2 L 48 aksel, 0.4990 / 0.4995 tommer diameter, klasse L, SS, 48 tommer lang
2 702 NOK / enhet