THOMSON QSSS 1 1/2 L 60 aksel, 1.4989 / 1.4994 tomme diameter, klasse L, SS, 60 tommer lang | AC2DGQ 2HWZ3

THOMSON QSSS 1 1/2 L 60 aksel, 1.4989 / 1.4994 tommer diameter, klasse L, SS, 60 tommer lang

På lager
Vare: AC2DGQ Modell: QSSS 1 1/2 L 60Kryssreferanse: 2HWZ3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lager hurtigaksel
Dia. Toleranse Maks.1.499 "
Dia. Toleranse Min.1.499 "
Finish8 Ra Maks
Lengde60 "
Materiale440C rustfritt stål
Min. Overflatehardhet50 Rc
Skaft Dia.1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.4595
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)159.51
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7222200062
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSkaft Dia.Pris
THOMSON QS 3/4 L SS X 48 Aksel 440c rustfritt stål 0.750 tommer D 48 tommer | AC3BRC 2RDK9 QS 3/4 L SS X 4848 "0.75 "3 998 NOK
THOMSON QSSS 1/2 L 48 aksel, 0.4990 / 0.4995 tomme diameter, klasse L, SS, 48 tommer lang | AE4FVW 5JZ31 QSSS 1/2 L 4848 "0.5 "2 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON QSSS 1 1/2 L 60 aksel, 1.4989 / 1.4994 tommer diameter, klasse L, SS, 60 tommer lang
12 206 NOK / enhet