TB WOODS TFI0750 TFI Form Flex Coupling, 750 Størrelse, 66383 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | CE6EFK

TB WOODS TFI0750 TFI Form Flex Coupling, 750 størrelse, 66383 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm

Vare: CE6EFK Modell: TFI0750
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Vinkelfeil0.5 grader
Koblingsstørrelse750
Dimensjon B16.14 "
Dimensjon C4.72 "
Dimensjon H6.46 "
HP -vurdering @ 100 RPM105 hk
Maks. Kjede132 ", 4.63"
Maks. RPM7500 RPM
ProdukttypeTFIA
Nominell dreiemoment66383 XNUMX lbs.-in.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bore O/SVinkelfeilKoblingsstørrelseMaks. RPMDimensjon BDimensjon CDimensjon HMaks. VinkeljusteringPris
TB WOODS TFI0027 TFI Form Flex Coupling, 27 Størrelse, 2390 lbs.-in. Dreiemoment, 20000 rpm | CE6EFE TFI00272 1 / 4 "0.5 grader2720000 RPM5.91 "1.57 "2.143 "0.5 grader / skivepakke-
RFQ
TB WOODS TFI0038 TFI Form Flex Coupling, 38 Størrelse, 3363 lbs.-in. Dreiemoment, 16500 rpm | CE6EFF TFI00383"0.5 grader3816500 RPM6.3 "1.77 "2.891 "--
RFQ
TB WOODS TFI0140 TFI Form Flex Coupling, 140 Størrelse, 12391 lbs.-in. Dreiemoment, 12000 rpm | CE6EFG TFI0140-0.5 grader14012000 RPM9.84 "2.95 "3.757 "--
RFQ
TB WOODS TFI0260 TFI Form Flex Coupling, 260 Størrelse, 23013 lbs.-in. Dreiemoment, 10000 rpm | CE6EFH TFI0260-0.5 grader26010000 RPM11.42 "3.35 "4.662 "0.5 grader / skivepakke-
RFQ
TB WOODS TFI0400 TFI Form Flex Coupling, 400 Størrelse, 35404 lbs.-in. Dreiemoment, 8500 rpm | CE6EFJ TFI0400-0.5 grader4008500 RPM13.78 "4.13 "5.568 "--
RFQ
TB WOODS TFI12000 TFI Form Flex Coupling, 12000 Størrelse, 1062120 lbs.-in. Dreiemoment, 3000 rpm | CE6EFL TFI12000-0.33 grader120003000 RPM36.38 "11.5 "16.02 "0.33 grader / skivepakke-
RFQ
TB WOODS TFI1310 TFI Form Flex Coupling, 1310 Størrelse, 115948 lbs.-in. Dreiemoment, 6500 rpm | CE6EFM TFI1310-0.5 grader13106500 RPM19.29 "5.71 "7.76 "--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS TFI0750 TFI Form Flex Coupling, 750 størrelse, 66383 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm