JAMCO YY136-U5 Mobilt arbeidsbenkskap 1200 Lb. 18 tommer | AE7MHT 5ZGK0

JAMCO YY136-U5 Mobilt arbeidsbenkskap 1200 Lb. 18 tommer

På lager
Vare: AE7MHT Modell: YY136-U5Kryssreferanse: 5ZGK0

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilt arbeidsbenkeskap
Caster Dia.5"
Caster materialeUretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGERustfritt
Dørskapets dybde17 "
Dørskap høyde24 "
Dørskap bredde15 "
Skuffedybde16 "
Skuffehøyde4.25 "
Skuffbelastning90 lb.
Skuffebredde16 "
Finishpolert
Måler16
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeSveiset rustfritt stål
Antall dører1
Antall skuffer4
Total høyde34 "
Total lengde18 "
Samlet bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.5
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall skufferFARGESkuffehøydeAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFinishPris
JAMCO JD236-P5 mobilt arbeidsbenkskap 1200 lb. 36 tommer | AA7KTM 16C296 JD236-P58Grå5"136 "36 "24 "Pulverlakk34 228 NOK
JAMCO JE236-P5 mobilt arbeidsbenkskap 1200 Lb. 36 tommer | AA7KTN 16C298 JE236-P51Grå5"236 "36 "24 "Pulverlakk15 166 NOK
JAMCO SJ236-P5 mobilt arbeidsbenkskap 1200 lb 36 tommer | AA7LJC 16C775 SJ236-P5-Grå-238 "36 "24 "Pulverlakk15 681 NOK
JAMCO SJ336-P5 mobilt arbeidsbenkskap 1200 lb 36 tommer | AA7LJD 16C777 SJ336-P5-Grå-238 "36 "30 "Pulverlakk16 227 NOK
JAMCO YK136-U5 mobil arbeidsbenkskap 1200 lb 36 tommer | AA7LUC 16D015 YK136-U52Rustfritt4.25 "234 "36 "18 "Rustfritt stål29 214 NOK
JAMCO YV236-U5 Mobilt arbeidsbenkskap 1200 Lb. 24 tommer | AA7LVC 16D039 YV236-U52Rustfritt4.25 "234 "24 "36 "Rustfritt stål36 097 NOK
JAMCO YW236-U5 Mobilt arbeidsbenkskap 1200 Lb. 24 tommer | AA7LVD 16D040 YW236-U52Rustfritt-234 "24 "36 "Rustfritt stål27 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO YY136-U5 Mobilt arbeidsbenkskap 1200 Lb. 18 tommer
42 305 NOK / enhet