LIQUATITE CBLA-12x50 BLU Conduit Liquid Tight 3/4in 50ft Blå | AC9CEJ 3FKX2

LIQUATITE CBLA-12x50 BLU kanal væsketett 3/4in 50ft blå

På lager
Vare: AC9CEJ Modell: CBLA-12x50 BLUKryssreferanse: 3FKX2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 666 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel væsketett ledning
Bøy radius4.2 "
FARGEBlå
Rørstørrelse3 / 4 "
KjernematerialeVarmt forzinket stål
Inne i Dia.0.820 "
Jakke materialeFlammehemmende PVC
Lengde50ft.
Utenfor Dia.1.03 "
Temp. Område-4 grader til 140 grader
typenVæsketett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.2105
Skipets høyde (cm)45.47
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8307106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
LIQUATITE CBLA-11x25 BLU Conduit Liquid Tight 1/2 inch 25ft Blue | AC9CED 3FKW6 CBLA-11x25 BLU3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "913NOK
LIQUATITE CBLA-11x50 BLU Conduit Liquid Tight 1/2 inch 50ft Blue | AC9CEE 3FKW7 CBLA-11x50 BLU3"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "2 161 NOK
LIQUATITE CBLA-11x100 BLU Conduit Liquid Tight 1/2 inch 100ft Blue | AC9CEF 3FKW8 CBLA-11x100 BLU3"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "2 993 NOK
LIQUATITE CBLA-11x500 BLU kanal væsketett 1/2 tomme 500ft Blå | AC9CEG 3FKW9 CBLA-11x500 BLU3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "15 155 NOK
LIQUATITE CBLA-12x25 BLU Conduit Liquid Tight 3/4in 25ft Blå | AC9CEH 3FKX1 CBLA-12x25 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "1 564 NOK
LIQUATITE CBLA-12x100 BLU Conduit Liquid Tight 3/4in 100ft Blå | AC9CEK 3FKX3 CBLA-12x100 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "4 826 NOK
LIQUATITE CBLA-12x500 BLU Rør væsketett 3/4in 500ft Blå | AC9CEL 3FKX4 CBLA-12x500 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "500ft.1.03 "20 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE CBLA-12x50 BLU kanal væsketett 3/4in 50ft blå
2 666 NOK / enhet