Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT 702 3 1/2 EG Stiv rørrem 3 1/2 tommers sølv - Pakke med 10 | AC2ABU 2HCH6

SUPER-STRUT 702 3 1/2 EG stiv rørstropp 3 1/2 tommer sølv - pakke med 10

På lager
Vare: AC2ABU Modell: 702 3 1/2 EGKryssreferanse: 2HCH6
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
920NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal stiv rørrem
FARGESølv
Rørstørrelse3-1 / 2 "
Dybde1.25 "
FinishElektrogalvanisert
Lengde9ft.
MaterialeVarmvalsede karbonstålstenger
Stiv / rørstørrelse (in.)3-1/2
Ståltykkelse1/4 tommer
Tykkelse12 Ga.
typenDesignlast 1650 kg.
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseRørstørrelseDybdeTrådstørrelsetypenBreddeFinishMålerPris
SUPER-STRUT 702 1/2 SS Stiv rørrem 1/2 tommers rustfritt stål - Pakke med 10 | AC2ABV 2HCH7 702 1/2 SS12 Ga.1 / 2 "--Designlast 750 kg.2.5 "Rustfritt stål-817NOK
SUPER-STRUT 702 3/4 SS Stiv rørrem 3/4 tommers rustfritt stål - Pakke med 10 | AC2ABW 2HCH8 702 3/4 SS14 Ga.3 / 4 "--Designlast 750 kg.-Rustfritt stål-995NOK
SUPER-STRUT 702 1 SS Stiv rørrem 1 tommers rustfritt stål - Pakke med 10 | AC2ABX 2HCH9 702 1 SS14 Ga.1"--Designlast 750 kg.4"Rustfritt stål-848NOK
SUPER-STRUT 702 1 1/4 SS Stiv rørrem 1 1/4 tommers rustfritt stål - Pakke med 10 | AC2ABY 2HCJ1 702 1 1/4 SS14 Ga.1-1 / 4 "--Designlast 800 kg.4.8 "Rustfritt stål-1 040 NOK
SUPER-STRUT 702 1 1/2 SS Stiv rørrem 1-1 / 2-tommers rustfritt stål - Pakke med 10 | AC2ABZ 2HCJ2 702 1 1/2 SS12 Ga.1-1 / 2 "--Designlast 800 kg.1.25 "Rustfritt stål-1 846 NOK
SUPER-STRUT 702 2 SS Stiv rørrem 2 tommers rustfritt stål - Pakke med 10 | AC2ACA 2HCJ3 702 2 SS12 Ga.2"--Designlast 800 kg.4.8 "Rustfritt stål-2 081 NOK
SUPER-STRUT 702 2 1 / 2EG stropp stiv rør - pakke med 10 | AE7GDK 5YB94 702 2 1 / 2EG12 Ga.2-1 / 2 "1-1 / 4 "2-1 / 2 "--Elektrogalvanisert-682NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT 702 3 1/2 EG stiv rørstropp 3 1/2 tommer sølv - pakke med 10
920NOK / enhet