Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT 702 2 SS Stiv rørrem 2 tommers rustfritt stål - Pakke med 10 | AC2ACA 2HCJ3

SUPER-STRUT 702 2 SS stiv rørstropp 2 tommers rustfritt stål - pakke med 10

På lager
Vare: AC2ACA Modell: 702 2 SSKryssreferanse: 2HCJ3
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
1 998 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal stiv rørrem
FARGESølv
Rørstørrelse2"
FinishRustfritt stål
Lengde7.8 "
Materiale304 rustfritt stål
Stiv / rørstørrelse (in.)2
Ståltykkelse1/4 tommer
Tykkelse12 Ga.
typenDesignlast 800 kg.
Bredde4.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseRørstørrelseDybdeTrådstørrelsetypenBreddeFinishMålerPris
SUPER-STRUT 702 3 1/2 EG Stiv rørrem 3 1/2 tommers sølv - Pakke med 10 | AC2ABU 2HCH6 702 3 1/2 EG12 Ga.3-1 / 2 "1.25 "-Designlast 1650 kg.4.5 "Elektrogalvanisert-1 059 NOK
SUPER-STRUT 702 1/2 SS Stiv rørrem 1/2 tommers rustfritt stål - Pakke med 10 | AC2ABV 2HCH7 702 1/2 SS12 Ga.1 / 2 "--Designlast 750 kg.2.5 "Rustfritt stål-850NOK
SUPER-STRUT 702 3/4 SS Stiv rørrem 3/4 tommers rustfritt stål - Pakke med 10 | AC2ABW 2HCH8 702 3/4 SS14 Ga.3 / 4 "--Designlast 750 kg.-Rustfritt stål-956NOK
SUPER-STRUT 702 1 SS Stiv rørrem 1 tommers rustfritt stål - Pakke med 10 | AC2ABX 2HCH9 702 1 SS14 Ga.1"--Designlast 750 kg.4"Rustfritt stål-798NOK
SUPER-STRUT 702 1 1/4 SS Stiv rørrem 1 1/4 tommers rustfritt stål - Pakke med 10 | AC2ABY 2HCJ1 702 1 1/4 SS14 Ga.1-1 / 4 "--Designlast 800 kg.4.8 "Rustfritt stål-1 026 NOK
SUPER-STRUT 702 1 1/2 SS Stiv rørrem 1-1 / 2-tommers rustfritt stål - Pakke med 10 | AC2ABZ 2HCJ2 702 1 1/2 SS12 Ga.1-1 / 2 "--Designlast 800 kg.1.25 "Rustfritt stål-1 772 NOK
SUPER-STRUT 702 2 1 / 2EG stropp stiv rør - pakke med 10 | AE7GDK 5YB94 702 2 1 / 2EG12 Ga.2-1 / 2 "1-1 / 4 "2-1 / 2 "--Elektrogalvanisert-786NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT 702 2 SS stiv rørstropp 2 tommers rustfritt stål - pakke med 10
1 998 NOK / enhet