LARSON ELECTRONICS LLC HALS-serien, farlig lokasjonsarmatur


filtre
Fullfør: Hvit , armaturtype: Farlig beliggenhet , Høyde: 11 13 / 16 " , Boligfinish: Pulverlakkert , Husmateriale: 16 Målerstål , Lampe inkludert: Ja , Lengde: 55.375 " , Linsemateriale: Herdet glass , Montering: Overflate og anheng , Foreslått lampe varenr.: LEDT8-28W-V1 , Spenning: 120 / 277 VAC , Bredde: 15 23 / 32 "
StilModellOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektLampebetegnelseLampe AntallLampetypeLampe wattPris (eks. mva)
A
HALS-48-2L-T8
-20 grader til 70 grader C64T82fluorescent3217 004 NOK
B
HALS-48-2L-T5HO
-20 grader til 70 grader C108T5HO2fluorescent5417 904 NOK
C
HALS-48-4L-T5HO
-20 grader til 70 grader C216T5HO4fluorescent5418 473 NOK
C
HALS-48-4L-T8
-20 grader til 70 grader C128T84fluorescent3218 473 NOK
D
HALS-48-4L-LED
-40 grader til 65 grader C112T8-LED, 4FT4LED2822 578 NOK
E
HALS-48-2L-LED
-40 grader til 65 grader C56T8-LED, 4FT2LED2819 995 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?