LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-T8 Armatur for farlig plassering T8 128w | AF6WYZ 20LN22

LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-T8 Fixture for farlig plassering T8 128w

På lager
Vare: AF6WYZ Modell: HALS-48-4L-T8Kryssreferanse: 20LN22

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig lysarmatur
Omgivelsestemp. Område-20 grader til 70 grader C
FinishHvit
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt128
Høyde11 13 / 16 "
HusfinishPulverlakkert
Housing Material16 Målerstål
LampebetegnelseT8
Lampe inkludertJa
Lampe Antall4
Lampetypefluorescent
Lampe watt32
Lengde55.375 "
Lens MaterialHerdet glass
MonteringOverflate og anheng
Spenning120 / 277 VAC
Bredde15 23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)139.07
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Wide Area Beam Spread

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektLampebetegnelseLampe AntallLampetypeLampe wattPris
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-LED Armatur for farlig plassering T8-led 56w | AF6WYU 20LN17 HALS-48-2L-LED-40 grader til 65 grader C56T8-LED, 4FT2LED2819 995 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-LED Armatur for farlig plassering T8-led 112w | AF6WYV 20LN18 HALS-48-4L-LED-40 grader til 65 grader C112T8-LED, 4FT4LED2822 578 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-T5HO Armatur for farlig plassering T5ho 108w | AF6WYW 20LN19 HALS-48-2L-T5HO-20 grader til 70 grader C108T5HO2fluorescent5417 904 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-T5HO Armatur for farlig plassering T5ho 216w | AF6WYX 20LN20 HALS-48-4L-T5HO-20 grader til 70 grader C216T5HO4fluorescent5418 473 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-T8 Fixture for farlig plassering T8 64w | AF6WYY 20LN21 HALS-48-2L-T8-20 grader til 70 grader C64T82fluorescent3217 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-T8 Fixture for farlig plassering T8 128w
18 473 NOK / enhet