Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO SMC11 Magnetisk kontaktor med bestemt formål, 2 poler, 30 A fulllast forsterkere-induktiv, 24VAC | CU4VTA 407L13

SUPCO SMC11 Definite Purpose magnetisk kontaktor, 2 poler, 30 A fulllast ampere-induktiv, 24VAC

På lager
Vare: CU4VTA Modell: SMC11Kryssreferanse: 407L13

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

593NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO SMC11 Definite Purpose magnetisk kontaktor, 2 poler, 30 A fulllast ampere-induktiv, 24VAC
593NOK / enhet