Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22FP60 Split Ring Hanger 1-1/2 tommer formbart jern | AB6UYR

APPROVED VENDOR 22FP60 Split Ring Hanger 1-1/2 Inch Malleable Iron

På lager
Vare: AB6UYR Modell: 22FP60
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit ringhenger
Lengde3"
MaterialeElektrogalvanisert smidig jern
Maks. Laste180 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1-1 / 2 "
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenMSS SP-58 (Type 12)
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7325991000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For fjæring av stasjonære, ikke-isolerte rørledninger

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeRørstørrelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 22FP57 Split Ring Hanger 1/2 Tommers formbart jern | AB6UYN 22FP572"Elektrogalvanisert smidig jern1 / 2 "1.4 "39NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FP58 Split Ring Hanger 3/4 Tommers formbart jern | AB6UYP 22FP582.3 "Elektrogalvanisert smidig jern3 / 4 "1.6 "37NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FP59 Split Ring Hanger 1 Tommers formbart jern | AB6UYQ 22FP592.6 "Elektrogalvanisert smidig jern1"1.9 "42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FP61 Split Ring Hanger 2 Tommers formbart jern | AB6UYT 22FP613.7 "Elektrogalvanisert smidig jern2"3"86NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FP62 Split Ring Hanger 1/2 Tommers formbart jern | AB6UYU 22FP621.9 "Kobberbelagt smidig jern1 / 2 "1.2 "23NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FP63 Split Ring Hanger 3/4 Tommers formbart jern | AB6UYV 22FP632.2 "Kobberbelagt smidig jern3 / 4 "1.4 "27NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP60 Split Ring Hanger 1-1/2 Inch Malleable Iron
54NOK / enhet