Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37500-G50 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, 5 tommers ankerlengde, stål, 50pk | AA6AFG 13N546

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37500-G50 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, 5 tommers ankerlengde, stål, 50pk

På lager
Vare: AA6AFG Modell: STB2-37500-G50Kryssref: 13N546
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
1 047 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Byråets samsvarICC-ES ESR-3037
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde5"
Innbygging i betong1.875 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1.625 "
Min. Innbygging2.875 "
tråd Lengde3.5 "
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.37
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37500-G50 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, 5 tommers ankerlengde, stål, 50pk
1 047 NOK /pakke