Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BDA36070 Strømbryter, 70A, 3 poler | CE6GXE 482C78

SQUARE D BDA36070 strømbryter for støpt hus, 70A, 3 poler

På lager
Vare: CE6GXE Modell: BDA36070Kryssreferanse: 482C78
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
12 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering525V AC
AktuatortypeVeksle
amps70A
Strømbryter Typestandard
Dybde3.5 "
Rammestørrelse125A
RammetypeBDA
Høyde5.39 "
Maks. AIR-vurdering25kA ved 277/408V AC
Maks. Driftstemperatur158 grader F
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringsstilI-Line
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
ReisetypeTermisk magnetisk
Spenning600
SpenningstypeAC
Bredde3.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8945
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)32.31
Skipets bredde (cm)20.6
OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • SQUARE D BDA36070 PowerPact B Series strømbryter designet for å beskytte sensitive elektriske kretser ved å kutte strømforsyningen i tilfelle kortslutning eller overbelastning
    • Type B-design tillater utløsning ved feilstrømmer vurdert 3 til 5 ganger den forhåndsinnstilte strømstyrken
    • Har en fast øyeblikkelig, termisk-magnetisk utløserenhet justert til en forhåndsbestemt overstrømsverdi (05 - 0.5 sek) for å fremheve kontrollbryteren når den utsettes for strømspenninger
    • Kom med et ikke-utskiftbart turanlegg vurdert til 600Y / 347 V for å reagere umiddelbart på strømstøt
    • NEMA-klassifisert, UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsAntall polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbryter, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125319 009 NOK
SQUARE D BDA261002 effektbryter, 2-polet, 100A, veksler, fast tur, 1-fase | CE6GQB BDA261002-10029 904 NOK
SQUARE D BDA261001 Strømbryter, 2-polet, termisk-magnetisk utløsning | CE6GQC BDA261001-10029 904 NOK
SQUARE D BDA260802 Type BDA effektbryter, 1-fase, 80A, 2-polet, I-Line-feste | CE6GQD BDA260802-8029 097 NOK
SQUARE D BDA34015Y Type BDA effektbryter, 15 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQE BDA34015Y-1538 978 NOK
SQUARE D BDA34090Y Type BDA effektbryter, 90 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQF BDA34090Y-90310 889 NOK
SQUARE D BDA34070Y Type BDA effektbryter, 70 A, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQG BDA34070Y-70310 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDA36070 strømbryter for støpt hus, 70A, 3 poler
12 236 NOK / enhet