Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9012GAW6 Trykkbryter 5 til 250 psi 1/4-18 FNPT | AJ2HND 5B423

SQUARE D 9012GAW6 trykkbryter 5 til 250 psi 1/4-18 FNPT

På lager
Vare: AJ2HND Modell: 9012GAW6Kryssreferanse: 5B423

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
5 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
Handlingstandard
AktiveringstypeMembran
Kontakt skjemaSPDT
Differensial10 til 49 psi
NEMA-vurdering1
Porttype1-port 1 / 4-18 "FNPT
Område5 til 250 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakFabrikk på / av innstillingAC-kontaktvurderingHandlingHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VManuell bryterhandlingPris
SQUARE D 9012GNG5 Trykkbryter Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Trykkbryter75 psi10A @ 480Vstandard----4 410 NOK
SQUARE D 9012GNG6 Trykkbryter Spdt 1/4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Trykkbryter-10A @ 480Vstandard----5 462 NOK
SQUARE D 9012GAW5G18 Trykkbryter SPDT membran 3 til 150 psi | AG9GJ 1V620 9012GAW5G18Trykkbryter--standard----7 268 NOK
SQUARE D 9012GCW1G18 Trykkbryterstempel 20 til 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Trykkbryter--standard----13 617 NOK
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Trykkbryter DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Trykkbryter95 / 125 psi10A @ 575Vstandard1.521Auto / Av644NOK
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Trykkbryter Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XTrykkbryter80 / 100 psi10A @ 575Vstandard231Auto / Av1 220 NOK
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Trykkbryter DPST 80/100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Trykkbryter80 / 100 psi10A @ 575Vstandard1.521Auto / Av616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9012GAW6 trykkbryter 5 til 250 psi 1/4-18 FNPT
5 921 NOK / enhet