Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9012GNG6 Trykkbryter Spdt 1/4-18fnpt | AA8TQE 1A353

SQUARE D 9012GNG6 Trykkbryter Spdt 1/4-18fnpt

På lager
Vare: AA8TQE Modell: 9012GNG6Kryssreferanse: 1A353

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 462 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering10A @ 480V
Handlingstandard
AktiveringstypeMembran
Omgivelsestemp. Område-10 grader til 185 grader F
Burst Press750 psi
Kontakt skjemaSPDT
Differensial7.4 til 33.6 psi
IP Rating54
NEMA-vurdering1
Faseenslig
Porttype1-port 1 / 4-18 FNPT
Område5 til 250 psi
Temp. Område-10 grader til 185 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Nitril (Buna-N) membran, kontrollkretsranger, enkelt trinns bryter, generell kapsling (innendørs)

Produktvarianter

ProduktModellSakFabrikk på / av innstillingAC-kontaktvurderingHandlingHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VManuell bryterhandlingPris
SQUARE D 9012GNG5 Trykkbryter Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Trykkbryter75 psi10A @ 480Vstandard----4 410 NOK
SQUARE D 9012GAW5G18 Trykkbryter SPDT membran 3 til 150 psi | AG9GJ 1V620 9012GAW5G18Trykkbryter--standard----7 268 NOK
SQUARE D 9012GCW1G18 Trykkbryterstempel 20 til 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Trykkbryter--standard----13 617 NOK
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Trykkbryter DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Trykkbryter95 / 125 psi10A @ 575Vstandard1.521Auto / Av644NOK
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Trykkbryter Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XTrykkbryter80 / 100 psi10A @ 575Vstandard231Auto / Av1 220 NOK
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Trykkbryter DPST 80/100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Trykkbryter80 / 100 psi10A @ 575Vstandard1.521Auto / Av616NOK
SQUARE D 9013FRG62J23 Trykkbryter DPST 20/40 psi 1/4 FNPS | AG9GGP 1V630 9013FRG62J23Trykkbryter40 / 20 psi10A @ 230VInvertire11-none894NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9012GNG6 Trykkbryter Spdt 1/4-18fnpt
5 462 NOK / enhet