Nøyaktighet: +/- 0.1 til 1 % , Omgivelsestemperatur. Område: -10 grader til 185 grader F , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 4 " , Tilkoblingstype: NPSF , Gjeldende vurdering: 10A , DC kontaktvurdering: 0.11A @ 250V, 0.22A @ 125V , Membranmateriale: Nitril (Buna-N) , Størrelse elektrisk tilkobling: 1/2 "-14 , Type elektrisk tilkobling: PT , vedleggsvurdering: NEMA 4/4X/13 , Flensmateriale: Stål , Størrelse for væsketilkobling: 1/4 "-18 , Væsketilkoblingstype: FNPT , Hushøyde: 11 1 / 8 " , Husbredde: 9 1 / 8 " , HP @ 3-fase - 240V: 3 hk , IP-vurdering: 54 , Maks. Press: 850 psig , Antall porter: 1 , Driftssykluser: 120 pr/min , Fase: enslig , Pilot lys: none , Portstørrelse: 1/4 18" , Trykksensorstørrelse: 65 psi, 5 psi til 45 psi , Støtmotstand: 50 g , Bryterhandling: standard , Brytertype: Single Stage , Spenningsvurdering: 600V