Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9012GAR5 trykkbryter, justerbar skala, 2 terskler, 3.0 til 150 PSIG | AH9JXL 3FJZ7

SQUARE D 9012GAR5 trykkbryter, justerbar skala, 2 terskler, 3.0 til 150 PSIG

På lager
Vare: AH9JXL Modell: 9012GAR5Kryssreferanse: 3FJZ7
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
21 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering10A @ 480V
Handlingstandard
AktiveringstypeMembran
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering0.11A @ 250V, 0.22A @ 125V
Differensial9 til 35 psi
Husets høyde11 1 / 8 "
NEMA-vurdering7, 9
Antall porter1
Portstørrelse1/4 18"
PorttypeFNPT
trykk~~POS=TRUNC Range3 til 150 psi
Område3 til 150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3999
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)17.02
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Square D 9012GAR5 trykkbryter bruker en elektromekanisk trykksensor for å oppnå nøyaktig trykkføling og respons, noe som muliggjør effektiv trykkstyring. Den er ideell for å kontrollere eller overvåke vannpumper, kompressorer, støpepresser, slipemaskiner og sprøytestøpere.

Egenskaper:

  • Square D 9012GAR5 trykkbryter er plassert i et aluminiumskapsel for strukturell stivhet og for å tåle høye temperaturer.
  • Den er utstyrt med en membran laget av nitril (Buna-N) for motstand mot slitasje og lekkasjesikker drift.
  • Denne bryteren har en membranaktuator som er funksjonell fra alle retninger og har en tilpasningsbar differensialskala for interne justeringer, som muliggjør kontroll av to distinkte trykkterskler.
  • Den leveres med et omtrentlig justerbart differensialtrykk ved et mellomområde på 9 til 35 psi og et maksimalt trykk på 475 psi for effektiv håndtering av varierende trykknivåer samtidig som nøyaktigheten opprettholdes.
  • Bla også gjennom Square D 9012GQG2 stempeltrykkbryter som tåler differensialtrykk fra 90 til 2900 psi.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturen til Square D 9012GAR5 trykkbryter?

A. Den har en driftstemperatur på -10 til 185 grader F.

Q. Hvilken type tilkobling har denne Square D trykkbryteren?

A. Den har skruklemmeterminaler for elektrisk tilkobling og en 0.25-tommers 18 NPTF-tilkobling for væsker.

Q. Hva er livssyklusen til Square D 9012GAR5 trykkbryter?

A. 5000000 sykluser.

Produktvarianter

ProduktModellSakFabrikk på / av innstillingAC-kontaktvurderingHandlingHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VManuell bryterhandlingPris
SQUARE D 9012GNG5 Trykkbryter Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Trykkbryter75 psi10A @ 480Vstandard----4 707 NOK
SQUARE D 9012GNG6 Trykkbryter Spdt 1/4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Trykkbryter-10A @ 480Vstandard----5 278 NOK
SQUARE D 9012GAW5G18 Trykkbryter SPDT membran 3 til 150 psi | AG9GJ 1V620 9012GAW5G18Trykkbryter--standard----7 324 NOK
SQUARE D 9012GCW1G18 Trykkbryterstempel 20 til 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Trykkbryter--standard----12 688 NOK
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Trykkbryter DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Trykkbryter95 / 125 psi10A @ 575Vstandard1.521Auto / Av617NOK
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Trykkbryter Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XTrykkbryter80 / 100 psi10A @ 575Vstandard231Auto / Av1 204 NOK
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Trykkbryter DPST 80/100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Trykkbryter80 / 100 psi10A @ 575Vstandard1.521Auto / Av612NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9012GAR5 trykkbryter, justerbar skala, 2 terskler, 3.0 til 150 PSIG
21 863 NOK / enhet