Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6CZX2 luftsylinder dobbeltvirkende 5/16 tommers boring | AE8FWD

SPEEDAIRE 6CZX2 luftsylinder dobbeltvirkende 5/16 tommers boring

På lager
Vare: AE8FWD Modell: 6CZX2
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
509NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.5 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterDouble End
Nese montert tråd3/8 "-24
Total lengde6.57 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.125 "
Portstørrelse# 10-32 UNF
Rod Dia.1 / 8 "
Stangtrådlengde0.38 "
Stangtrådstørrelse5 "-40 UNC
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 6CZW9 luftsylinder dobbeltvirkende 5/16 tommers boring | AE8FWA 6CZW93.57 "1"483NOK
SPEEDAIRE 6CZX0 luftsylinder dobbeltvirkende 5/16 tommers boring | AE8FWB 6CZX04.57 "2"84NOK
SPEEDAIRE 6CZX1 luftsylinder dobbeltvirkende 5/16 tommers boring | AE8FWC 6CZX15.57 "3"543NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6CZX2 luftsylinder dobbeltvirkende 5/16 tommers boring
509NOK / enhet