Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6CRA6 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 3 tommers slag | AE8EJY

SPEEDAIRE 6CRA6 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 3 tommers slag

På lager
Vare: AE8EJY Modell: 6CRA6
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
862NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.25 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterPivot
Nese montert tråd3/4 "-16
Total lengde7.53 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Portstørrelse1/8 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse7/16 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Spring Extension Force7.5 lb.
Fjærretraksjonskraft7.5 lb.
Stroke3"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 6CRA4 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 1 tommers slag | AE8EJW 6CRA45.53 "1"692NOK
SPEEDAIRE 6CRA5 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 2 tommers slag | AE8EJX 6CRA56.53 "2"777NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6CRA6 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 3 tommers slag
862NOK / enhet