Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC D23610 Metric Compression Spring, Stainless Steel, Precision, Stainless Steel, 130 mm Length | CU4AFT 781L07

SPEC D23610 metrisk trykkfjær, rustfritt stål, presisjon, rustfritt stål, 130 mm lengde

På lager
Vare: CU4AFT Modell: D23610Kryssreferanse: 781L07

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

434NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkomprimering våren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5642
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
SPEC C01560201500S Kompresjonsfjær rustfritt stål, presisjon, 302 rustfritt stål, 1 1/2 tomme lengde | CU3EBP 781AP9 C01560201500SRustfritt stål5256NOK
SPEC C01880101500S Kompresjonsfjær rustfritt stål, presisjon, 302 rustfritt stål, 1 1/2 tomme lengde | CU3EBQ 781C09 C01880101500SRustfritt stål5256NOK
SPEC C01560231500S Kompresjonsfjær rustfritt stål, presisjon, 302 rustfritt stål, 1 1/2 tomme lengde | CU3EBR 781AT5 C01560231500SRustfritt stål5294NOK
SPEC C01560161500S Kompresjonsfjær rustfritt stål, presisjon, 302 rustfritt stål, 1 1/2 tomme lengde | CU3EBT 781AP3 C01560161500SRustfritt stål5256NOK
SPEC C01880141500S Kompresjonsfjær rustfritt stål, presisjon, 302 rustfritt stål, 1 1/2 tomme lengde | CU3EBU 781C50 C01880141500SRustfritt stål5256NOK
SPEC C01480161500S Kompresjonsfjær rustfritt stål, presisjon, 302 rustfritt stål, 1 1/2 tomme lengde | CU3EBV 781AG7 C01480161500SRustfritt stål5256NOK
SPEC C01800131500S Kompresjonsfjær rustfritt stål, presisjon, 302 rustfritt stål, 1 1/2 tomme lengde | CU3EBW 781AZ6 C01800131500SRustfritt stål5256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC D23610 metrisk trykkfjær, rustfritt stål, presisjon, rustfritt stål, 130 mm lengde
434NOK / enhet