Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3JT72 Flerbruksluftslange 3/8 tommer svart | AC9TBH

SPEEDAIRE 3JT72 Flerbruksluftslange 3/8 tommer svart

På lager
Vare: AC9TBH Modell: 3JT72
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
1 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipurpose luftslange
FARGESvart
KoblingsmaterialeMessing
DekkmaterialeEPDM
Monteringsstørrelse3/8 "MNPT
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde50ft.
Maks. Press200 psi
Utenfor Dia.0.653 "
ForsterkningSyntetisk garn
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-20 til 190 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9925
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode4009320050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koblet montering / bulk (koblet montering)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDekkmaterialeMonteringsstørrelseInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.Pris
SPEEDAIRE 3JT63 slange luft 1/4 tomme Id x 1/4 Npt 25 fot svart | AC9TAY 3JT63SvartEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "25ft.200 psi0.5 "571NOK
SPEEDAIRE 3JT65 slange luft 1/4 tomme Id x 1/4 Npt 50 fot svart | AC9TBA 3JT65SvartEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "50ft.200 psi0.5 "810NOK
SPEEDAIRE 3JT68 Flerbruksluftslange 3/8 tommer svart | AC9TBD 3JT68SvartEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "25ft.200 psi0.653 "770NOK
SPEEDAIRE 3JT69 Flerbruksluftslange 3/8 tommer svart | AC9TBE 3JT69SvartEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "25ft.200 psi0.653 "1 339 NOK
SPEEDAIRE 3JT71 Flerbruksluftslange 3/8 tommer svart | AC9TBG 3JT71SvartEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "50ft.200 psi0.653 "1 056 NOK
SPEEDAIRE 3JT74 Multipurpose Air Hose Bulk 1/2 inch Black | AC9TBK 3JT74SvartEPDM-1 / 2 "250ft.200 psi0.787 "8 200 NOK
SPEEDAIRE 5W732 Flerbruksluftslange Bulk 1 tomme | AE6ZCG 5W732RødNitriloljebestandig-1"150ft.250 psi1.5 "8 343 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3JT72 Flerbruksluftslange 3/8 tommer svart
1 112 NOK / enhet