VESTIL SDD-serien med kanalplattformtrucker i aluminium


filtre
Caster Dia .: 5" , hjulmateriale: Poly på stål , hjulbredde: 2" , Vektgrense: 3600 lbs. , Materiale: Aluminum , Maks. Plattformhøyde: 10.63 " , Antall batteri: Nei , Antall hjul: 4 , Plattformhøyde: 10.63 " , Plattformmateriale: Aluminum , Strømkilde: Håndbok
StilModellStatisk kapasitetDeck lengdeDekkbreddeDekkhøydeType hjulFARGEPris (eks. mva)
A
SDD-3060
-60 "30 "10 5 / 8 "(2) Stiv, (2) SvingbarSølv11 396 NOK
B
SDD-3672
-72 "36 "10 5 / 8 "(2) Stiv, (2) SvingbarSølv11 868 NOK
C
SDD-3048
-48 "30 "10 5 / 8 "(2) Stiv, (2) SvingbarSølv9 591 NOK
D
SDD-2448
-48 "24 "10 5 / 8 "(2) Stiv, (2) SvingbarSølv8 747 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?