VESTIL SDD-3060 plattformlastebil, 3600 Lb. Kapasitet, 64-5/8 x 30 x 37-1/2 tomme størrelse, sølv, aluminium | AG7YNZ

VESTIL SDD-3060 Plattform lastebil, 3600 Lb. Kapasitet, 64-5/8 x 30 x 37-1/2 tommer størrelse, sølv, aluminium

På lager
Vare: AG7YNZ Modell: SDD-3060

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGESølv
Dekkhøyde10 5 / 8 "
Deck lengde60 "
Dekkbredde30 "
Fremre hjul Dia.5"
Handle Bredde28 15 / 16 "
Høyde37.5 "
Inkluderer(1) 28 15/16" bredt håndtak, (2) stive hjul 2" bredde og (2) svingbare hjul 2" bredde
Lengde64.63 "
Lastekapasitet3600 lbs.
MaterialeAluminum
Maks. Plattformhøyde10.63 "
Antall batteriNei
Antall hjul4
Total høyde37.5 "
Total lengde64.63 "
Samlet bredde30 "
Plattformhøyde10.63 "
Plattform Lengde60 "
PlattformmaterialeAluminum
Plattformbredde30 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.5"
Statisk kapasitet3600 lbs.
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.7
Skipets høyde (cm)95.73
Skipets lengde (cm)164.15
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStatisk kapasitetDeck lengdeDekkbreddeDekkhøydeType hjulFARGEPris
VESTIL SDD-2448 Plattform lastebil, 3600 Lb. Kapasitet, 52-5/8 x 24 x 37-9/16 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7YNX SDD-2448-48 "24 "10 5 / 8 "(2) Stiv, (2) SvingbarSølv8 747 NOK
VESTIL SDD-3048 Plattform lastebil, 3600 Lb. Kapasitet, 52-5/8 x 30 x 37-1/2 tomme størrelse, sølv, aluminium | AG7YNY SDD-3048-48 "30 "10 5 / 8 "(2) Stiv, (2) SvingbarSølv9 591 NOK
VESTIL SDD-3672 Plattform lastebil, 3600 Lb. Kapasitet, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 tomme størrelse, sølv, aluminium | AG7YPA SDD-3672-72 "36 "10 5 / 8 "(2) Stiv, (2) SvingbarSølv11 868 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SDD-3060 Plattform lastebil, 3600 Lb. Kapasitet, 64-5/8 x 30 x 37-1/2 tommer størrelse, sølv, aluminium
11 396 NOK / enhet