Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER SS5Y5-41-06-01T Ventilmanifold 6 Stasjon 1/8 Npt | AF7RHG 22KD60

SMC VALVES SS5Y5-41-06-01T Ventilmanifold 6 Stasjon 1/8 Npt

På lager
Vare: AF7RHG Model: SS5Y5-41-06-01TKryssref: 22KD60

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilmanifold
Cv0.44
Høyde1.25 "
Lengde3.25 "
NPT-port1/8 tommer
Antall stasjoner6
Bredde568701 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)3.2
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)5.97
HS kode8481909040

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SMC VENTILER SS5Y3-41-06-M5T Ventilmanifold 6 Stasjon M5 x 0.8 | AF7RHD 22KD57 SS5Y3-41-06-M5T1.125 "3.25 "568568 "1 076 NOK
SMC VENTILER SS5Y5-42-06-02T Ventilmanifold 6 Stasjon 1/4 Npt | AF7RHK 22KD63 SS5Y5-42-06-02T1.5 "5.125 "568682 "1 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES SS5Y5-41-06-01T Ventilmanifold 6 Stasjon 1/8 Npt
1 268 NOK / enhet