Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER SS5Y3-41-06-M5T Ventilmanifold 6 Stasjon M5 x 0.8 | AF7RHD 22KD57

SMC VALVES SS5Y3-41-06-M5T ventilmanifold 6 stasjon M5 x 0.8

På lager
Vare: AF7RHD Model: SS5Y3-41-06-M5TKryssref: 22KD57

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilmanifold
Cv0.18
Høyde1.125 "
Lengde3.25 "
NPT-portM5 x 0.8 tommer
Antall stasjoner6
Bredde568568 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)2.92
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8481909040

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SMC VENTILER SS5Y5-41-06-01T Ventilmanifold 6 Stasjon 1/8 Npt | AF7RHG 22KD60 SS5Y5-41-06-01T1.25 "3.25 "568701 "1 268 NOK
SMC VENTILER SS5Y5-42-06-02T Ventilmanifold 6 Stasjon 1/4 Npt | AF7RHK 22KD63 SS5Y5-42-06-02T1.5 "5.125 "568682 "1 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES SS5Y3-41-06-M5T ventilmanifold 6 stasjon M5 x 0.8
1 076 NOK / enhet