Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER SS5Y5-42-06-02T Ventilmanifold 6 Stasjon 1/4 Npt | AF7RHK 22KD63

SMC VALVES SS5Y5-42-06-02T Ventilmanifold 6 Stasjon 1/4 Npt

På lager
Vare: AF7RHK Model: SS5Y5-42-06-02TKryssref: 22KD63

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilmanifold
Cv0.46
Høyde1.5 "
Lengde5.125 "
NPT-port1/4 tommer
Antall stasjoner6
Bredde568682 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.03
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481909040

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SMC VENTILER SS5Y3-41-06-M5T Ventilmanifold 6 Stasjon M5 x 0.8 | AF7RHD 22KD57 SS5Y3-41-06-M5T1.125 "3.25 "568568 "1 076 NOK
SMC VENTILER SS5Y5-41-06-01T Ventilmanifold 6 Stasjon 1/8 Npt | AF7RHG 22KD60 SS5Y5-41-06-01T1.25 "3.25 "568701 "1 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES SS5Y5-42-06-02T Ventilmanifold 6 Stasjon 1/4 Npt
1 718 NOK / enhet