Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2Y04-02AS Hann Run Tee 4mm Gjenge x Tube | AC6ZNE 36W913

SMC VALVES KQ2Y04-02AS Male Run Tee 4mm Gjenge x Tube

På lager
Vare: AC6ZNE Modell: KQ2Y04-02ASKryssreferanse: 36W913
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Run Tee
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeTube x hann BSPT
Hex størrelse14mm
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2Y01-33AS Hann Run Tee 1/8 tommer gjenger x rør | AC6ZMX 36W906 KQ2Y01-33ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "68NOK
SMC VENTILER KQ2Y01-34AS Hann Run Tee 1/8 tommer gjenger x rør | AC6ZMY 36W907 KQ2Y01-34ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "66NOK
SMC VENTILER KQ2Y01-35AS Hann Run Tee 1/8 tommer gjenger x rør | AC6ZMZ 36W908 KQ2Y01-35ASRør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "71NOK
SMC VENTILER KQ2Y03-33AS Hann Run Tee 5/32 tommer gjenger x rør | AC6ZNA 36W909 KQ2Y03-33ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 16 "5 / 32 "63NOK
SMC VENTILER KQ2Y03-34AS Hann Run Tee 5/32 tommer gjenger x rør | AC6ZNB 36W910 KQ2Y03-34ASRør x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "54NOK
SMC-VENTILER KQ2Y03-35AS Løpestrømpe for hann 5/32 tommers gjenger x rør | AC6ZNC 36W911 KQ2Y03-35ASRør x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "69NOK
SMC VENTILER KQ2Y04-01AS Hann Run Tee 4mm Gjenge x Tube | AC6ZND 36W912 KQ2Y04-01ASTube x hann BSPT10mm1 / 8 "4mm66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2Y04-02AS Male Run Tee 4mm Gjenge x Tube
68NOK / enhet