Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2H07-09A Rett 1/4 x 5/16 tommers rør x rør | AC6ZTX 36X023

SMC VALVES KQ2H07-09A rett 1/4 x 5/16 tommers rør x rør

På lager
Vare: AC6ZTX Modell: KQ2H07-09AKryssreferanse: 36X023
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x Rør
Maks. Press145 psi
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 4 "x 5 / 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
SMC VENTILER KQ2H11-13A Rett 3/8 x 1/2 tommers rør x rør | AC6ZVE 36X054 KQ2H11-13A3 / 8 "x 1 / 2"95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2H07-09A rett 1/4 x 5/16 tommers rør x rør
69NOK / enhet