Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2H11-13A Rett 3/8 x 1/2 tommers rør x rør | AC6ZVE 36X054

SMC VALVES KQ2H11-13A rett 3/8 x 1/2 tommers rør x rør

På lager
Vare: AC6ZVE Modell: KQ2H11-13AKryssreferanse: 36X054
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x Rør
Maks. Press145 psi
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size3 / 8 "x 1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
SMC VENTILER KQ2H07-09A Rett 1/4 x 5/16 tommers rør x rør | AC6ZTX 36X023 KQ2H07-09A1 / 4 "x 5 / 16"69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2H11-13A rett 3/8 x 1/2 tommers rør x rør
95NOK / enhet