Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS B215AFC Molded Case Circuit Breaker, 1 Phase, 15A, 10kAIC at 120V | CE6KVQ

SIEMENS B215AFC støpt kapslingsbryter, 1 fase, 15A, 10kAIC ved 120V

På lager
Vare: CE6KVQ Modell: B215AFC
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
2 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps15
RammetypeB
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3276
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)8
Skipets bredde (cm)32
HS kode8536308000

Produktdetaljer:

    • Siemens B215AFC effektbryter designet for å begrense gjennomstrømmingsstrømmer, og gir beskyttelse til sensitive nedstrømskomponenter
    • Har termomagnetisk utløsermekanisme for å tilby langvarige og øyeblikkelige utløsningsfunksjoner
    • Støpt sak holder strømbærende komponenter, utløsere og mekanismer integrert i et kompakt rom
    • Bolt på monteringsstil for monteringsbryter i horisontal eller vertikal retning
    • Fungerer effektivt ved en omgivelsestemperatur på 104 grader F

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerSpenningPris
SIEMENS B11500S01 Strømbryter, 15A, 120 / 240V, enkeltpolet | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V1 782 NOK
SIEMENS B115AF støpt kapslingsbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTK B115AF15B1120V1 518 NOK
RFQ
SIEMENS B115DF strømbryter, 15A, 120V, 1P, Bolt På | CE6KTL B115DF15B1120V2 853 NOK
SIEMENS B115DFH Strømbryter, 15A, termisk magnetisk tur | CE6KTM B115DFH15B1120V2 997 NOK
SIEMENS B115H støpt kapslingsbryter, 15A, 240V, 1P, enfaset | CE6KTN B115H15B1120V286NOK
SIEMENS B115HH Strømbryter for støpt hus, 15A, 120 / 240V, enfase | CE6KTP B115HH15B1120V669NOK
SIEMENS B115HID strømbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTQ B115HID15B1120V277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS B215AFC støpt kapslingsbryter, 1 fase, 15A, 10kAIC ved 120V
2 314 NOK / enhet