Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS B115DF strømbryter, 15A, 120V, 1P, Bolt På | CE6KTL

SIEMENS B115DF strømbryter for støpt hus, 15A, 120V, 1P, boltet på

På lager
Vare: CE6KTL Modell: B115DF

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps15
RammetypeB
Antall poler1
Spenning120V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1094
Skipets høyde (cm)12
Skipets lengde (cm)8
Skipets bredde (cm)2
HS kode8536308000

Produktdetaljer:

    • Siemens B115DF-bryter designet for beskyttelse mot strømoverbelastning og kortslutning i strømfordelingsapplikasjoner
    • Termisk magnetisk utløserenhet, kalibrert ved 40 grader C, for å levere både langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Bolt på monteringsstil for monteringsbryter i horisontal eller vertikal retning
    • Leveres med klemmer på lastsiden for sikker tilkobling på begrenset plass

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerSpenningPris
SIEMENS B11500S01 Strømbryter, 15A, 120 / 240V, enkeltpolet | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V1 782 NOK
SIEMENS B115AF støpt kapslingsbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTK B115AF15B1120V1 518 NOK
RFQ
SIEMENS B115DFH Strømbryter, 15A, termisk magnetisk tur | CE6KTM B115DFH15B1120V2 997 NOK
SIEMENS B115H støpt kapslingsbryter, 15A, 240V, 1P, enfaset | CE6KTN B115H15B1120V286NOK
SIEMENS B115HH Strømbryter for støpt hus, 15A, 120 / 240V, enfase | CE6KTP B115HH15B1120V669NOK
SIEMENS B115HID strømbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTQ B115HID15B1120V277NOK
SIEMENS B120 støpt kapslingsbryter, 1P, 20A, 120V, enfase | CE6KTR B12020B1120 / 240V177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS B115DF strømbryter for støpt hus, 15A, 120V, 1P, boltet på
2 853 NOK / enhet