Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHIMPO PT-122 turteller, kontakt 0.5 til 19, 999, maks/min/siste/96 ekstra avlesninger, 5-sifret LCD | CV3TKW 411H04

SHIMPO PT-122 turteller, kontakt 0.5 til 19, 999, maks/min/siste/96 ekstra avlesninger, 5-sifret LCD

På lager
Vare: CV3TKW Modell: PT-122Kryssreferanse: 411H04
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
1 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakturteller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatViseSakRPM-rekkeviddeSpeedHastigheterPris
SHIMPO DT-105A Kontakt turteller Lcd 0.05 til 12 500 fpm | AB6MFT 21YD66 DT-105AJa5-sifret LCDturteller0.10 til 25,0000.02 til 3810 M / min0.05 til 12,500 fpm3 993 NOK
SHIMPO DT-107A Kontakt turteller ledet 0.05 til 12 500fpm | AB6MFU 21YD67 DT-107AJa5-sifret LEDturteller0.10 til 25,0000.02 til 3810 M / min0.05 til 12,500 fpm4 063 NOK
SHIMPO DT-205LR Kontakturturteller Lcd 0.4 til 12 500 fpm | AB6MFV 21YD75 DT-205LRJa5-sifret LCDturteller6 til 99,9990.11 til 3810 M / min0.4 til 12,500 fpm4 855 NOK
SHIMPO DT-207LR-S12 Kontakt turteller ledet 0.8 til 25000 fpm | AB6MFW 21YD78 DT-207LR-S12Ja5-sifret LEDturteller6 til 99,9990.23 til 7620 M / min0.8 til 25,000 fpm5 085 NOK
SHIMPO DT-105A-S12 Turteller 0.10 - 25000 o / min | AF7MHE 21YD68 DT-105A-S12NIST5-sifret LCDturteller-0.03 til 7620 M / min-4 717 NOK
SHIMPO DT-107A-S12 Turteller 0.10 - 25000 o / min | AF7MHF 21YD69 DT-107A-S12NIST5-sifret LEDturteller-0.03 til 7620 M / min-5 309 NOK
SHIMPO DT-207LR Turteller 6 - 99 999 o / min | AF7MHG 21YD76 DT-207LRNIST5-sifret LEDturteller-0.11 til 3810 M / min-4 502 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHIMPO PT-122 turteller, kontakt 0.5 til 19, 999, maks/min/siste/96 ekstra avlesninger, 5-sifret LCD
1 171 NOK / enhet