Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHIMPO DT-205LR Kontakturturteller Lcd 0.4 til 12 500 fpm | AB6MFV 21YD75

SHIMPO DT-205LR kontaktturteller LCD 0.4 til 12 500 fpm

På lager
Vare: AB6MFV Modell: DT-205LRKryssreferanse: 21YD75
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
4 855 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakturteller
Nøyaktighet+ / - 0.06
KalibreringssertifikatJa
Vise5-sifret LCD
LyskildeLaser
MinneSiste / Min / Maks
oppløsning0.01 til 1 XNUMX o / min
RPM-rekkevidde6 til 99,999
Speed0.11 til 3810 M / min
Hastigheter0.4 til 12,500 fpm
typenKontakt
Arbeidsavstand240 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)27.31
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode9029205000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Hastighetsnøyaktighet (+/- 0.06)

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatViseSakRPM-rekkeviddeSpeedHastigheterPris
SHIMPO DT-105A Kontakt turteller Lcd 0.05 til 12 500 fpm | AB6MFT 21YD66 DT-105AJa5-sifret LCDturteller0.10 til 25,0000.02 til 3810 M / min0.05 til 12,500 fpm3 993 NOK
SHIMPO DT-107A Kontakt turteller ledet 0.05 til 12 500fpm | AB6MFU 21YD67 DT-107AJa5-sifret LEDturteller0.10 til 25,0000.02 til 3810 M / min0.05 til 12,500 fpm4 063 NOK
SHIMPO DT-207LR-S12 Kontakt turteller ledet 0.8 til 25000 fpm | AB6MFW 21YD78 DT-207LR-S12Ja5-sifret LEDturteller6 til 99,9990.23 til 7620 M / min0.8 til 25,000 fpm5 085 NOK
SHIMPO DT-105A-S12 Turteller 0.10 - 25000 o / min | AF7MHE 21YD68 DT-105A-S12NIST5-sifret LCDturteller-0.03 til 7620 M / min-4 717 NOK
SHIMPO DT-107A-S12 Turteller 0.10 - 25000 o / min | AF7MHF 21YD69 DT-107A-S12NIST5-sifret LEDturteller-0.03 til 7620 M / min-5 309 NOK
SHIMPO DT-207LR Turteller 6 - 99 999 o / min | AF7MHG 21YD76 DT-207LRNIST5-sifret LEDturteller-0.11 til 3810 M / min-4 502 NOK
SHIMPO DT-205LR-S12 Turteller 6 - 99 999 o / min | AF7MHH 21YD77 DT-205LR-S12NIST5-sifret LCDturteller-0.23 til 7620 M / min-5 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHIMPO DT-205LR kontaktturteller LCD 0.4 til 12 500 fpm
4 855 NOK / enhet