Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SECURITRON MM15DT Elektromagnetisk lås Anti-sabotasje | AE4JME 5KZY1

SECURITRON MM15DT Elektromagnetisk lås Anti-sabotasje

På lager
Vare: AE4JME Modell: MM15DTKryssreferanse: 5KZY1
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
7 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromagnetisk lås
Forsterkerforbruk @ 12V130mA @ 12VDC
Forsterkerforbruk @ 24V250mA @ 24VDC
FinishBørstet
Holdekraft (Lb.)4000
Inngangsspenning12 eller 24
Lås kroppsdyp (inn.)1-7/8
Lås kroppslengde (in.)6
Lås kroppsbredde2-3 / 4 tommer
MaterialeRustfritt stål
Mfr. SerieMM15
ÅpningshandlingØyeblikkelig utgivelse
Projeksjon fra veggen2.76 inn.
typenDørposisjonsbryter, anti-tamper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6775
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utgivelsesforsinkelse (øyeblikkelig)
    • Strike Plate Length (In.) (3-41 / 64)

Produktvarianter

ProduktModellFinishInngangsspenningMaterialeMfr. SerietypenPris
SECURITRON M32 elektromagnetisk lås | AE4JLE 5KZU9 M32Børstet12 eller 24Rustfritt stålM32-4 836 NOK
SECURITRON M62 elektromagnetisk lås | AE4JLL 5KZV7 M62Børstet12 eller 24Rustfritt stålM62-6 253 NOK
SECURITRON M62G Elektromagnetisk lås frontmontering | AE4JLT 5KZW4 M62GBørstet12 eller 24Rustfritt stålM62Rørmontering6 155 NOK
SECURITRON M62D elektromagnetisk låsedørbryter | AE4JLW 5KZX2 M62DBørstet12 eller 24Rustfritt stålM62Dørposisjonsbryter7 285 NOK
SECURITRON MM15 elektromagnetisk lås | AE4JMD 5KZY0 MM15Børstet12 eller 24Rustfritt stålMM15-6 032 NOK
SECURITRON M32 elektromagnetisk lås 600 lbs-serien | AH2HCU 28XY55 M32Klart anodisert12/24 XNUMX VDCStålM32Overflatemontert5 429 NOK
SECURITRON M38 elektromagnetisk lås 600 lbs brakett | AH8YHW 39CC41 M38Børstet aluminium12/24 XNUMX VDCStålM38Overflatemontering med brakett6 586 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SECURITRON MM15DT Elektromagnetisk lås Anti-sabotasje
7 061 NOK / enhet