Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SECURITRON M38 elektromagnetisk lås 600 lbs brakett | AH8YHW 39CC41

SECURITRON M38 elektromagnetisk lås 600 lbs brakett

På lager
Vare: AH8YHW Modell: M38Kryssreferanse: 39CC41
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
6 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromagnetisk lås
Forsterkerforbruk @ 12V350mA
Forsterkerforbruk @ 24V170mA
FinishBørstet aluminium
Holdekraft (Lb.)600
Inngangsspenning12/24 XNUMX VDC
Lås kroppsdyp (inn.)2-1/2
Lås kroppslengde (in.)10-1/2
Lås kroppsbredde1-11/16
MaterialeStål
Mfr. SerieM38
ÅpningshandlingØyeblikkelig utgivelse
Projeksjon fra veggen2-1/2
typenOverflatemontering med brakett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6288
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Total projeksjon (in.): 3
    • Armaturlengde (in.): 10-1 / 2
    • Armaturbredde (in.): 1-11 / 16
    • Armaturdybde (in.): 2-1 / 2
    • Strike Plate Length (In.): 6-1 / 4
    • Strike Plate Width (In.): 1-5 / 8
    • Strike Plate Depth (In.): 1/2

Produktvarianter

ProduktModellFinishInngangsspenningMaterialeMfr. SerietypenPris
SECURITRON M32 elektromagnetisk lås | AE4JLE 5KZU9 M32Børstet12 eller 24Rustfritt stålM32-4 836 NOK
SECURITRON M62 elektromagnetisk lås | AE4JLL 5KZV7 M62Børstet12 eller 24Rustfritt stålM62-6 253 NOK
SECURITRON M62G Elektromagnetisk lås frontmontering | AE4JLT 5KZW4 M62GBørstet12 eller 24Rustfritt stålM62Rørmontering6 155 NOK
SECURITRON M62D elektromagnetisk låsedørbryter | AE4JLW 5KZX2 M62DBørstet12 eller 24Rustfritt stålM62Dørposisjonsbryter7 285 NOK
SECURITRON MM15 elektromagnetisk lås | AE4JMD 5KZY0 MM15Børstet12 eller 24Rustfritt stålMM15-6 032 NOK
SECURITRON MM15DT Elektromagnetisk lås Anti-sabotasje | AE4JME 5KZY1 MM15DTBørstet12 eller 24Rustfritt stålMM15Dørposisjonsbryter, anti-tamper7 061 NOK
SECURITRON M32 elektromagnetisk lås 600 lbs-serien | AH2HCU 28XY55 M32Klart anodisert12/24 XNUMX VDCStålM32Overflatemontert5 429 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SECURITRON M38 elektromagnetisk lås 600 lbs brakett
6 586 NOK / enhet