SECURITRON

Merkets katalog inkluderer elektromagnetiske låseaktiveringsenheter, utgangslåser, tellere, magnetiske skaplåser, elektriske sluttstykker og tellere. Sikkerhet elektromagnetiske låser har konstruksjon i rustfritt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon. Securitron digitale tastaturer kommer med ekte 10-sifret operasjon, der nøkler ikke er sammenkoblet, noe som gir en enkel og presis inndataprosess. De har digitale tastaturer utstyrt med et hørbart tastetrykkekko, som gir tilbakemelding for hver tast som trykkes, noe som øker brukerbevisstheten og inndatanøyaktigheten. Disse tastaturene er utstyrt med kapasitet til å støtte 59 brukere, som hver har flere inngangskoder, og gir et fleksibelt og sikkert adgangskontrollsystem.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Securitron MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Honeywell-, Altronix- og Kohler-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Securitron-produkter tilgjengelig.

Hvorfor oss?

Disse Securitron-produktene er små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

About Securitron

Merkets katalog inkluderer elektromagnetiske låseaktiveringsenheter, utgangslåser, tellere, magnetiske skaplåser, elektriske sluttstykker og tellere. Sikkerhet elektromagnetiske låser har konstruksjon i rustfritt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon. Securitron digitale tastaturer kommer med ekte 10-sifret operasjon, der nøkler ikke er sammenkoblet, noe som gir en enkel og presis inndataprosess. De har digitale tastaturer utstyrt med et hørbart tastetrykkekko, som gir tilbakemelding for hver tast som trykkes, noe som øker brukerbevisstheten og inndatanøyaktigheten. Disse tastaturene er utstyrt med kapasitet til å støtte 59 brukere, som hver har flere inngangskoder, og gir et fleksibelt og sikkert adgangskontrollsystem.

Store handelsnavn

M62 Magnalock

M62 Magnalock

They offer automatic dual voltage, eliminating the need for field adjustments and ensuring compatibility with different power sources without manual intervention. These locks come with fully sealed electronics, providing resistance against tampering and weather elements and ensuring durability. They...

feature size-optimised designs, specifically tailored for use with door closers, ensuring seamless integration and compatibility with different door configurations. These magnetic locks offer ultra-secure collapsing blind nuts that mount to the door frame, enhancing overall strength and reliability in securing the door.

M680E EcoMag Magnalock

M680E EcoMag Magnalock

They feature a strike plate mounting template, offering an easy installation process for out-swing doors. These locks come with an LED indicator that provides visual feedback, indicating whether the lock is secure or open if there is an incomplete bond. They are equipped with a tamper switch to send...

an alarm output if the lock's cover is removed. The tamper switch is selectable to either Normally Open (NO) or Normally Closed (NC), providing flexibility in alarm configurations. These locks offer an optional integrated BondSTAT feature, enhancing security by providing additional monitoring and control capabilities for the bonding status of the lock.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til disse Securitron elektromagnetiske låsene?

Disse låsene har driftstemperaturer fra -22 til 158 grader F.

Har disse M680E EcoMag Magnalocks en dørposisjonsbryter?

De leveres med en valgfri integrert dørposisjonsbryter, som gir ekstra funksjonalitet og sikkerhetsovervåking ved å oppdage og indikere dørens posisjon.

Hva står EcoMag for i M680E EcoMag Magnalock?

M680E EcoMag Magnalock har EcoMag-teknologi fra Securitron for å opprettholde den enestående intelligensen, stilen og bekvemmeligheten til den tidligere M680-serien samtidig som den oppnår en imponerende 80 % reduksjon i energiforbruket.