Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING JD21/33-92Y Jaw Coupling Spider Polyuretan | AF9TUM 30UN93

RULAND MANUFACTURING JD21/33-92Y Kjevekobling Spider polyuretan

På lager
Vare: AF9TUM Modell: JD21/33-92YKryssref: 30UN93
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjevekobling edderkopp
KeywayNei
Materialepolyuretan
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
StørrelseJC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.FARGEKoblingsstørrelseStørrelsemoment~~POS=TRUNCTorsjonsstivhet (grad / inn- kg)BreddeSakPris
RULAND MANUFACTURING JD10/15-92Y Urethane Spider Torque 5 In-lbs Jc10/mjc15 | AC9NND 3HRD9 JD10 / 15-92Y-GulJC10 / MJC15-5 kg. Kg0.2700.197 "Innkobling av kjeve229NOK
RULAND MANUFACTURING JD10/15-85B Urethane Spider Torque 2.4 In-lbs Jc10/mjc15 | AC9NNE 3HRE1 JD10 / 15-85B-BlåJC10 / MJC15-2.4 kg. Kg0.4500.197 "Innkobling av kjeve280NOK
RULAND MANUFACTURING JD10/15-98R Urethane Spider Torque 8 In-lbs Jc10/mjc15 | AC9NNF 3HRE2 JD10 / 15-98R-RødJC10 / MJC15-8 kg. Kg0.1210.197 "Innkobling av kjeve222NOK
RULAND MANUFACTURING JD12/19-92Y Urethane Spider Torque 9 In-lbs Jc12/mjc19 | AC9NNG 3HRE3 JD12 / 19-92Y-GulJC12 / MJC19-9 kg. Kg0.2570.25 "Innkobling av kjeve274NOK
RULAND MANUFACTURING JD12/19-98R Urethane Spider Torque 15 In-lbs Jc12/mjc19 | AC9NNJ 3HRE5 JD12 / 19-98R-RødJC12 / MJC19-15 kg. Kg0.1140.25 "Innkobling av kjeve282NOK
RULAND MANUFACTURING JD16/25-92Y Urethane Spider Torque 29 In-lbs Jc16/mjc25 | AC9NNK 3HRE6 JD16 / 25-92Y-GulJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 kg. Kg0.0670.333 "Innkobling av kjeve298NOK
RULAND MANUFACTURING JD16/25-85B Urethane Spider Torque 15 In-lbsjc16/mjc25 | AC9NNL 3HRE7 JD16 / 25-85B-BlåJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 kg. Kg0.1080.333 "Innkobling av kjeve409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING JD21/33-92Y Kjevekobling Spider polyuretan
332NOK / enhet