RULAND MANUFACTURING Buet kjevekobling edderkopper, polyuretan


filtre
Nøkkelbane: Nei , Materiale: polyuretan , Maks. RPM: 8000 , Type: Uretan edderkopp
StilModellUtenfor Dia.FARGEKoblingsstørrelseStørrelsemoment~~POS=TRUNCTorsjonsstivhet (grad / inn- kg)BreddeSakPris (eks. mva)
A
JD10 / 15-92Y
-GulJC10 / MJC15-5 kg. Kg0.2700.197 "Innkobling av kjeve207NOK
B
JD26 / 41-92Y
-GulJC26 / JCC26 / MJC41 / MJCC41-97 kg. Kg0.0120.542 "Innkobling av kjeve412NOK
C
JD12 / 19-98R
-RødJC12 / MJC19-15 kg. Kg0.1140.25 "Innkobling av kjeve255NOK
A
JD16 / 25-92Y
-GulJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 kg. Kg0.0670.333 "Innkobling av kjeve275NOK
C
JD16 / 25-98R
-RødJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-75 kg. Kg0.0240.333 "Innkobling av kjeve277NOK
D
JD26 / 41-98R
-RødJC26 / JCC26 / MJC41 / MJCC41-165 kg. Kg0.0060.542 "Innkobling av kjeve421NOK
D
JD36 / 57-98R
-RødJC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57-410 kg. Kg0.0030.75 "Innkobling av kjeve868NOK
C
JD10 / 15-98R
-RødJC10 / MJC15-8 kg. Kg0.1210.197 "Innkobling av kjeve201NOK
B
JD36 / 57-92Y
-GulJC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57-285 kg. Kg0.0040.75 "Innkobling av kjeve894NOK
E
JD10 / 15-85B
-BlåJC10 / MJC15-2.4 kg. Kg0.4500.197 "Innkobling av kjeve260NOK
A
JD12 / 19-92Y
-GulJC12 / MJC19-9 kg. Kg0.2570.25 "Innkobling av kjeve247NOK
E
JD16 / 25-85B
-BlåJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 kg. Kg0.1080.333 "Innkobling av kjeve370NOK
F
JD21 / 33-85B
1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Kjevekobling edderkopp448NOK
A
JD21 / 33-92Y
1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Kjevekobling edderkopp308NOK
G
JD21 / 33-98R
1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Kjevekobling edderkopp305NOK
H
JD32 / 51-98R
2"--JC32/JCC32/JS32/JSC32/MJC51/MJCC51/MJS51/MJSC51---Kjevekobling edderkopp643NOK
I
JD32 / 51-92Y
2"--JC32/JCC32/JS32/JSC32/MJC51/MJCC51/MJS51/MJSC51---Kjevekobling edderkopp679NOK

Buet kjevekobling edderkopper, polyuretan

Ruland Manufacturing koblingsedderkopper med buet kjeve er designet for å dempe støt og imøtekomme feiljustering (vinkelmessig, parallell og aksial) mellom koblingsnav. Edderkoppkoblingene passer mellom to koblingsnav for en sikker tilkobling. De er laget av polyuretan, krever ikke smøring og tåler smuss, sand, fett, olje og fuktighet. Disse koblingsinnsatsene brukes med koblingsnav og kan håndtere dreiemoment opp til 8000 RPM. Velg fra et bredt utvalg av koplingsedderkopper, tilgjengelig med 4 og 6 armer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?