Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING JD16/25-92Y Urethane Spider Torque 29 In-lbs Jc16/mjc25 | AC9NNK 3HRE6

RULAND MANUFACTURING JD16/25-92y uretan edderkoppmoment 29 in-lbs JC16/MJC25

På lager
Vare: AC9NNK Modell: JD16/25-92YKryssref: 3HRE6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnkobling av kjeve
FARGEGul
KoblingsstørrelseJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25
Maks. Vinkeljustering0.9
Maks. Aksial feiljustering (inn.)0.03
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.005
Maks. RPM8000
Maks. Moment58 kg. Kg
Servicable Temp. Rekkevidde (F)-10 til 180
moment~~POS=TRUNC29 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.067
typenUretan edderkopp
Bredde0.333 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.FARGEKoblingsstørrelseStørrelsemoment~~POS=TRUNCTorsjonsstivhet (grad / inn- kg)BreddeSakPris
RULAND MANUFACTURING JD10/15-92Y Urethane Spider Torque 5 In-lbs Jc10/mjc15 | AC9NND 3HRD9 JD10 / 15-92Y-GulJC10 / MJC15-5 kg. Kg0.2700.197 "Innkobling av kjeve207NOK
RULAND MANUFACTURING JD10/15-85B Urethane Spider Torque 2.4 In-lbs Jc10/mjc15 | AC9NNE 3HRE1 JD10 / 15-85B-BlåJC10 / MJC15-2.4 kg. Kg0.4500.197 "Innkobling av kjeve260NOK
RULAND MANUFACTURING JD10/15-98R Urethane Spider Torque 8 In-lbs Jc10/mjc15 | AC9NNF 3HRE2 JD10 / 15-98R-RødJC10 / MJC15-8 kg. Kg0.1210.197 "Innkobling av kjeve201NOK
RULAND MANUFACTURING JD12/19-92Y Urethane Spider Torque 9 In-lbs Jc12/mjc19 | AC9NNG 3HRE3 JD12 / 19-92Y-GulJC12 / MJC19-9 kg. Kg0.2570.25 "Innkobling av kjeve247NOK
RULAND MANUFACTURING JD12/19-98R Urethane Spider Torque 15 In-lbs Jc12/mjc19 | AC9NNJ 3HRE5 JD12 / 19-98R-RødJC12 / MJC19-15 kg. Kg0.1140.25 "Innkobling av kjeve255NOK
RULAND MANUFACTURING JD16/25-85B Urethane Spider Torque 15 In-lbsjc16/mjc25 | AC9NNL 3HRE7 JD16 / 25-85B-BlåJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 kg. Kg0.1080.333 "Innkobling av kjeve370NOK
RULAND MANUFACTURING JD16/25-98R Urethane Spider Torque 75 In-lbs Jc16/mjc25 | AC9NNM 3HRE8 JD16 / 25-98R-RødJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-75 kg. Kg0.0240.333 "Innkobling av kjeve277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING JD16/25-92y uretan edderkoppmoment 29 in-lbs JC16/MJC25
275NOK / enhet