Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING CL-42-A Akselkrageklemme 1 stk 2-5/8 tommers aluminium | AF9XBL 30VK57

RULAND MANUFACTURING CL-42-A Skaftkrageklemme 1 stk 2-5/8 tommers aluminium

På lager
Vare: AF9XBL Modell: CL-42-AKryssreferanse: 30VK57

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.2.625 "
Klarering Dia.4.148 "
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
Materiale2024 Aluminium
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 225 grader F
Utenfor Dia.3.875 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse3/8 "-24
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore Dia.Cap SkruestørrelseSkruematerialeSkruestørrelseBreddeTåler temp.Klarering Dia.Pris
RULAND MANUFACTURING CL-40-F akselkrage ett stykke klemme Id 2.500 In | AB8YJG 2AHV1 CL-40-F3.75 "2.5 "3 / 8-24Alloy Steel3/8 "-247 / 8 "350 Grader F4.034 "1 104 NOK
RULAND MANUFACTURING CL-10-A akselkrage ett stykke klemme Id 0.625 In | AB8YUT 2AKF7 CL-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.5 "148NOK
RULAND MANUFACTURING CL-10-F akselkrage ett stykke klemme Id 0.625 In | AB8YUU 2AKF8 CL-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.5 "126NOK
RULAND MANUFACTURING CL-10-SS akselkrage ett stykke klemme Id 0.625 In | AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.5 "308NOK
RULAND MANUFACTURING CL-11-A akselkrage ett stykke klemme Id 0.688 In | AB8YUW 2AKG1 CL-11-A1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225 Grader F1.564 "168NOK
RULAND MANUFACTURING CL-11-F Skaftkrage ett stykke klemme Id 0.688 In | AB8YUX 2AKG2 CL-11-F1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350 Grader F1.564 "137NOK
RULAND MANUFACTURING CL-11-SS akselkrage ett stykke klemme Id 0.688 In | AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10-32Rustfritt stål# 10-327 / 16 "350 Grader F1.564 "365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING CL-42-A Skaftkrageklemme 1 stk 2-5/8 tommers aluminium
1 680 NOK / enhet