Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SH-187ST ZD Holdering, utvendig dia. 1 7/8, 10Pk | AE3CMK 5CA75

ROTOR CLIP SH-187ST ZD Holdering, utvendig dia. 1 7/8, 10Pk

På lager
Vare: AE3CMK Modell: SH-187ST ZDKryssreferanse: 5CA75

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

161NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)2.440 "
Clearance Dia. (Utgitt)2.340 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.053 "
Passer til Groove Dia.1.769 "
Passer til sporbredde0.068 "
For aksel Dia.1.875 "
Gratis ID1.735 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
Hull Dia.0.125 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-187ST ZD Holdering, utvendig dia. 1 7/8, 10Pk
161NOK /pakke