Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SD52BS201 Blindnagle, 5/32 tommer dia., 0.275 tommer lengde, 500pk | AD3HYX 3ZKJ2

POP SD52BS201 Blindnagle, 5/32 tomme dia., 0.275 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HYX Modell: SD52BS201Kryssreferanse: 3ZKJ2
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
300NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialStål
Borestørrelse#20
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.043 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.275 "
NittematerialeC1006-C1010 Stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)410
Strekkfasthet570 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1565
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SD52BS201 Blindnagle, 5/32 tomme dia., 0.275 tomme lengde, 500pk
300NOK /pakke