REELCRAFT FSD14050 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tomme, 50 psi, slangelengde 50 fot

Vare: BT7CMB Modell: FSD14050 OLP
22 250 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeJa
Slange slutter1 "NPT (M)
Slange-ID1"
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.1.5 "
Inlet1 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet1 "NPT (F)
Trykk50 psi
Vekt127 kg

Produktdetaljer:

,Reelcraft’s spring retractable fuel delivery hose reels, equipped with Viton seals, incorporate metal forms to ensure the greatest possible strength and are ideal for mobile and permanent-mount applications. These rugged, corrosion-resistant reels are suitable for a wide variety of fuel applications including E85. ,NOTE:, Not recommended for jet fuel., , ,Robust roller guides – High impact HDPE composite roller guides have outstanding wear and corrosion resistance., ,Containerized external drive spring is easily and safely serviced., ,Ductile iron fluid path is strong and reliable., ,Oversized cast aluminum latch and ratchet combined with a stainless steel latch spring offer the longest possible life., ,Made in the USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series SD reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Produktvarianter

ProduktModellTrykkSlangeSlange slutterVektSlange-IDSlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. Temp.Pris
REELCRAFT FSD14035 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 50 psi, slangelengde 35 fot | AV9WZP FSD14035 OLP50 psiJa1 "NPT (M)105 kg1"35ft.1.5 "150 grader F.15 821 NOK
REELCRAFT FSD13035 OLP slangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 50 psi, slangelengde 35 fot | BT7CLY FSD13035 OLP50 psiJa3/4 "NPT (M)102 kg3 / 4 "35ft.1.188 "150 grader F.19 553 NOK
RFQ
REELCRAFT FSD13000 OLP slangetrommel, innerdiameter 3/4 tommer, 500 Psi, slangelengde 50 fot | BT7CLZ FSD13000 OLP500 psiNei-85 kg3 / 4 "50ft.1.188 "210 grader F.15 163 NOK
RFQ
REELCRAFT FSD13050 OLP slangetrommel, innerdiameter 3/4 tommer, 50 psi, slangelengde 50 fot | BT7CME FSD13050 OLP50 psiJa3/4 "NPT (M)110 kg3 / 4 "50ft.1.188 "150 grader F.20 624 NOK
RFQ
REELCRAFT FSD14000 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 500 psi, slangelengde 35 fot | BT7CMF FSD14000 OLP500 psiNei-85 kg1"35ft.1.5 "210 grader F.15 163 NOK
RFQ
REELCRAFT FSD14005 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 500 psi, slangelengde 50 fot | AV7JLW FSD14005 OLP500 psiNei-92 kg1"50ft.1.5 "210 grader F.15 667 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT FSD14050 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tomme, 50 psi, slangelengde 50 fot
22 250 NOK / enhet