REELCRAFT FSD14005 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 500 psi, slangelengde 50 fot | AV7JLW

REELCRAFT FSD14005 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tomme, 500 psi, slangelengde 50 fot

Vare: BT7JLW Modell: FSD14005 OLP
15 667 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeNei
Slange-ID1"
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.1.5 "
Inlet1 "NPT (F)
Maks. Temp.210 grader F.
Outlet1 "NPT (F)
Trykk500 psi
Vekt92 kg

Produktvarianter

ProduktModellTrykkSlangeSlange slutterVektSlange-IDSlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. Temp.Pris
REELCRAFT FSD14035 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 50 psi, slangelengde 35 fot | AV9WZP FSD14035 OLP50 psiJa1 "NPT (M)105 kg1"35ft.1.5 "150 grader F.15 821 NOK
REELCRAFT FSD13035 OLP slangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 50 psi, slangelengde 35 fot | BT7CLY FSD13035 OLP50 psiJa3/4 "NPT (M)102 kg3 / 4 "35ft.1.188 "150 grader F.19 553 NOK
RFQ
REELCRAFT FSD13000 OLP slangetrommel, innerdiameter 3/4 tommer, 500 Psi, slangelengde 50 fot | BT7CLZ FSD13000 OLP500 psiNei-85 kg3 / 4 "50ft.1.188 "210 grader F.15 163 NOK
RFQ
REELCRAFT FSD14050 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tomme, 50 psi, slangelengde 50 fot | BT7CMB FSD14050 OLP50 psiJa1 "NPT (M)127 kg1"50ft.1.5 "150 grader F.22 250 NOK
RFQ
REELCRAFT FSD13050 OLP slangetrommel, innerdiameter 3/4 tommer, 50 psi, slangelengde 50 fot | BT7CME FSD13050 OLP50 psiJa3/4 "NPT (M)110 kg3 / 4 "50ft.1.188 "150 grader F.20 624 NOK
RFQ
REELCRAFT FSD14000 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 500 psi, slangelengde 35 fot | BT7CMF FSD14000 OLP500 psiNei-85 kg1"35ft.1.5 "210 grader F.15 163 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT FSD14005 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tomme, 500 psi, slangelengde 50 fot
15 667 NOK / enhet