Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04160.101.0375 Hex Cap Screw Grade 8 1-14 X 3-3/4, 5PK | AB8TZL 29DK90

APPROVED VENDOR U04160.101.0375 Sekskantskrue Grade 8 1-14 X 3-3/4, 5PK

På lager
Vare: AB8TZL Modell: U04160.101.0375Cross Ref: 29DK90 / 42HR89
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
802NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 "-14
Diameter1"
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet3.75 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde2-4 / 9 "
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.44
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.101.0375 Sekskantskrue Grade 8 1-14 X 3-3/4, 5PK
802NOK /pakke